UNI-BOX visine 48 mm 144X192 mm

Artikl br.: 960910 144X192
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Safety Plunger Cans
Visina 48 mm
Unutarnja visina, 42 mm
širina 144 mm
Unutarnja širina 133 mm
Dubina 192 mm
Unutarnja dubina 181 mm
Materijal ABS plastika
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Broj proizvođača JUT10108RD

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu