{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Mekani aluminij | |
ljepilo | Guma / smola | |
Posebnost | može se oblikovati | |
postojanost na temperaturi do | 79 °C | |
Boja | crno | |
Duljina | 18,3 m | |
širina | 305 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Traka za podne oznake |
Broj artikla | 964985 305 | |
EAN / GTIN | 50048011192838 | |
Broj proizvođača | 7000051948 |