Safety-Walk™ deformirajuća protuklizna ljepljiva traka BLACK 100

Artikl br.: 964985 100
(11,56 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Mekani aluminij
ljepilo Guma / smola
Posebnost može se oblikovati
postojanost na temperaturi do 79 °C
Boja crno
Duljina 18,3 m
širina 100 mm
Debljina 1 mm
Vrsta proizvoda Traka za podne oznake

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964985 100
EAN / GTIN 50048011192814
Broj proizvođača 7000126117

Opis

Izvedba:

Samoljepljiva traka za označavanje poda 3M™ Safety-Walk™ deformirajuća, serija 500, za unutarnja i vanjska područja. Za sve neravne, zakrivljene, nagnute ili profilirane površine (valoviti i rebrasti limovi, čelične ljestve i stepenice). Protuklizna mineralna podloga od mekanog aluminija. Agresivno i učinkovito ljepilo omogućuje jako snažno i sigurno držanje. Otporno na većinu kemikalija. Otpornost na klizanje R13, područja pomicanja V4. Debljina 1,0 mm.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.