{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hycron® | |
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4221X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 246 mm | |
Boja | plavo | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 57 g | |
bez silikona | da | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | umjereno | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | umjereno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094430 8 | |
EAN / GTIN | 10076490102491 | |
Broj proizvođača | 27-607/8 |