Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-805 9

Artikl br.: 094431 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,64 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,70 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hycron®
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks
EN 388 4121B
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 256 mm
Boja plavo
Veličina rukavice 9
Težina 69 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitril
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094431 9
EAN / GTIN 10076490604438
Broj proizvođača 27-805/9

Opis

Izvedba:

ActivArmr Hycron® serija. Otporne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice. Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.
Sa sigurnosnim produženim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatično prema EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.