{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
EN 388 | 4X43D | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | PU na bazi vode / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 7 | |
Duljina | 255 mm | |
Primjena | višekratno | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
Broj artikla | 094603 7 | |
EAN / GTIN | 4062406572181 |