{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 10 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Taeki | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna / siva | |
Standard | EN 407 | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 31,8 g | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 5 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 2 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094530 10 | |
EAN / GTIN | 4059904096653 | |
Broj proizvođača | 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ |