Garnitura jednokratnih rukavica 9

Artikl br.: 094792 9
Postavite cijenu 50 Piece (0,27 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10.139 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • EN 374: Tip A (JKLNPST)
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 374 Tip A (JKLNPST)
Otpornost na kemikalije JKLNPST
Materijal Nitril
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača Nitril
Varijanta presvlake bez presvlake
Debljina 0,26 mm
Duljina 300 mm
Sadržaj 50
Težina 15,8 g
Boja plavo
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 9
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094792 9
EAN / GTIN 4045197974907

Opis

Izvedba:

Nitrilne jednokratne rukavice sa strukturiranim dlanom. Bez pudera. Odobren za kontakt s prehrambenim namirnicama.  AQL 1,5 (EN 374-2). Kutija sadrži 50 komada.
 
Set jednokratnih rukavica u kutiji za doziranje. Kategorija III.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema