Svjetiljka s kopčom W1R-WORK

Artikl br.: 081226 W1R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
Oznaka proizvođača W1R Work
Jakost svijetlosti 60 lm - 220 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h - 7 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
CRI vrijednost 70
Temperatura boje 6.000 K - 7.500 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 0,74 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 32 mm
Ukupna širina 38 mm
Ukupna visina 76 mm
Težina 392 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Broj proizvođača 502810

Opis

Izvedba:

Izuzetno kompaktan, moćan, svestran: Ledlenser W1R Work je praktična svjetiljka sa kopčom za majstore, sigurnosno osoblje i ljubitelje koji vole sami izrađivati. Može se lako pričvrstiti u bilo kojem trenutku pomoću kopče ili magneta, npr. na radnu odjeću, kape ili metalne površine. Dokazana Ledlenser kvaliteta svjetla osigurava precizno osvjetljenje u dvije razine svjetline. Zahvaljujući okretnom zglobu od 360° i okretnoj glavi svjetiljke, mali suputnik daje svjetlo točno tamo gdje je potrebno. Integrirana baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska.
  • Ultrakompaktna, punjiva svjetiljka s kopčom s dvije razine svjetline.
  • Zakretno koljeno za 360° i zakretna glava svjetiljke za precizno i fleksibilno osvjetljenje.
  • Fleksibilno pričvršćivanje pomoću robusne kopče ili magneta.
  • Integriran litij-ionski akumulator; jednostavan za punjenje putem USB-C priključka s indikatorom baterije i razine napunjenosti.
  • Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.