Radna svjetiljka W7R-WORK

Artikl br.: 081229 W7R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
Oznaka proizvođača W7R Work
Jakost svijetlosti 220 lm - 600 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 5 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
CRI vrijednost 80
Temperatura boje 4.000 K - 7.500 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 143 mm
Ukupna širina 31 mm
Težina 180 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Broj proizvođača 502737

Opis

Izvedba:

Pametno, inovativno, svestrano: Ledlenser W7R Work je ultimativno radno svjetlo za profesionalce sa kontinuirano podesivom temperaturom boje ovisno o scenariju primjene i dodatnim UV svjetlom u glavi svjetiljke za otkrivanje curenja ili provjeru dokumenata. Sklopiva i rotirajuća glava svjetiljke također doseže uska radna područja. Tipična Ledlenser svjetiljka osigurava potrebnu preciznost i može se kontinuirano podešavati između neutralne bijele i hladno bijele svjetlosti. Snažna baterija W7R Work može se puniti preko USB-C priključka. Ostale korisne značajke su brojne mogućnosti montaže i praktična transportna brava.
  • Fleksibilna vrhunska radna svjetiljka s dva izvora svjetla za osvjetljenje širokog područja i UV svjetlom (365 nm) za otkrivanje curenja ili provjeru dokumenata.
  • U stupnjevima podesiva temperatura boje za različite scenarije primjene.
  • Sklopiva (180°) i rotirajuća (270°) glava svjetiljke za osvjetljavanje uskih radnih područja.
  • Fleksibilno pričvršćivanje pomoću postolja, magneta i metalne kuke na rasklapanje.
  • Učinkovita li-ion baterija, punjiva preko USB-C priključka.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.