LED-džepna svjetiljka Core Akumulator P4R-CORE

Artikl br.: 081468 P4R-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
743 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Jakost svijetlosti 200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 90 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 3 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 25 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 150 mm
⌀ glave 15 mm
Težina 55 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Broj proizvođača 502177

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.
Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.