LED-džepna svjetiljka Core Akumulator P5R-CORE

Artikl br.: 081468 P5R-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P5R-CORE
IP-klasa zaštite IP 68
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 350 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 130 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
Trajanje osvjetljenja 1 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 3,5 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 25 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 0,75 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 123 mm
⌀ glave 29 mm
Težina 106 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081468 P5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020428
Broj proizvođača 502178

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.
Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.