Digitalni visinomjer 600 mm

Artikl br.: 445000 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 78,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Visina označavanja 600 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,05 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Presjek mjernih stupova 35×15 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine podnožja 180 mm
Širina površine podnožja 98 mm
Težina 6,2 kg
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445000 600
EAN / GTIN 4059192016814
Broj proizvođača 4426101

Opis

Izvedba:

LCD zaslon visine 12 mm, jakog kontrasta. Stabilno, ergonomsko postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom za glatko kontinuirano pomicanje. Kliznik i mjerna letvica od kaljenog čelika, otpornog na koroziju. Veliki kotačić za pozicioniranje i mjerenje. Dodatno vijak za precizno namještanje i učvršćivanje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032,1 mjerni krak s VHM pločicom br. 445002.

Dodatni pribor:

Držač za mjerni sat s ticalom br. 445004,podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi