{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 471F | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Gumena smola | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 3,9 N/mm | |
Sposobnost širenja | 265 % | |
Vlačna čvrstoća | 31,5 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 75 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Boja | plava | |
Duljina | 33 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083641 BLUE | |
EAN / GTIN | 051115688638 | |
Broj proizvođača | 7100044656 |