Ljepljiva traka od PVC-a mekano, boja: CLEAR

Artikl br.: 083641 CLEAR
Cijena po 1 Piece (1,79 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 471F
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Gumena smola
Snaga lijepljenja na čeliku 3,9 N/mm
Sposobnost širenja 265 %
Vlačna čvrstoća 31,5 N/mm
postojanost na temperaturi do 75 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja prozirno
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083641 CLEAR
EAN / GTIN 50051115688237
Broj proizvođača 7100044331
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ 471F može se upotrebljavati za označavanje opasnih područja i hodnika, za prekrivanje kod radova lakiranja, označavanja bojom ili bojanja ukrasnih lajsni. Prianja na najrazličitije površine i može se postaviti brzo, bez kapanja, bez sušenja i čišćenja i može se ponovno skinuti bez ostataka ljepila.
3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.