{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | WBP10 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 500 W | |
maksimalan broj okretaja | 0 min-1 - 1.830 min-1 | |
Prihvat stezne glave | B10 | |
Područje stezanja stezne glave | 0,8 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 25 mm | |
prikladno za materijal | čelik | |
Težina | 1,5 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075120 720551 | |
EAN / GTIN | 4014586878843 | |
Broj proizvođača | 72055160000 |