Trajni marker Dura-Ink® 20, boja natpisa: R

Artikl br.: 085156 R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Dura-Ink 20
maksimalna debljina poteza 3 mm
minimalna debljina poteza 1,5 mm
Boja natpisa crvena
Vrh, mogućnost uvlačenja Da
vodonepropusno Da
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Broj proizvođača 096576

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 20 s vrhom na izvlačenje, debljina crte 1,5 − 3 mm.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput metala, plastike, drva itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu