{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
L1 otvorena | 85 mm | |
L1 zatvorena | 97,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341122 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880734 | |
Broj proizvođača | 341122 2 |