Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom 4

Artikl br.: 341122 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 50 mm
L1 otvorena 86,5 mm
L1 zatvorena 99 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita tročeljusna bušaća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.
  • Glava bušilice i MK drška iz jednog komada.
  • Visoka koncentričnost, optimalna stabilnost.
  • Jednostavna i brza izmjena zbog kratke izvedbe, korisna za mali radni prostor.

Upotreba:

Na ručnim bušilicama i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama u prihvatu art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Napomena:

Samostezni učinak samo kod desnog hoda.