Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, SFW, Kokonaispituus: 125Hmm

Tuote nro.: 726645 125H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
574 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkuuviiste: SFW
  • Raaka-aine: erikoistyökaluterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuuviiste SFW
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pään leveys 13,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 0,6 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1,2 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Valmistajan numero 78 81 125

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin