CBN-slipstiftsats, 10 delar B126 10

Art-nr: 552820 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: CBN

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal slipstift 10
Slipmedel Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning CBN
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552820 10
EAN/GTIN 4045197803146

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten. skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

För alla härdade, seghärdade och höglegerade stål.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 slipstift per form.
Cylinder nr 552550 strl. 1; 2; 3; 4; 5; Kula nr 552650 strl. 1; 2; 3; 4; 6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen