Diamant/bornitridslipstift galvaniskt B126 4 mm

Art-nr: 552650 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
134 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: CBN

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning CBN
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 4 mm
huvudlängd 4 mm
totallängd 45 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552650 4
EAN/GTIN 4045197157232

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade ämnen med CBN-beläggning. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare galvanisk nickelbindning.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för finslipning av hål, radier, konturer samt gradning och fasning.
För alla härdade, seghärdade och höglegerade stål.
Rekommenderade periferihastigheter: Bornitrid torr 15-25 m/s, bornitrid våt 20-40 m/s.

Anmärkning:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.
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
    Huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen