Rullestillads 0,75 x 3,0 m med stabilisator Platformshøjde 9,35 m

Art.-nr.: 156946
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156946
EAN/GTIN 4031405940642
Producentnummer 156946

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 11510 mm
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 180 kg
  • Ballast Pro bom, interiør, Center konstruktion: 20 kg
  • Ballast Pro bom, interiør, sidekonstruktion: 20 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3242 mm
  • Stilladshøjde: 10610 mm
  • Stilladslængde: 5567 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 9510 mm
  • Perronlængde: 3000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven