• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 20/11 mm

Art.-nr.: 260297 20/11
Rabat
1565,07 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 269013 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260297 20/11
EAN/GTIN 4045197810038

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven