Foret en carbure monobloc, queue cylindrique pour sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA Diamant

Réf.: 122522
8 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau. Veuillez prendre note des quantités de commande minimum pour les références configurables: Plage de ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 pièces Plage de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 pièces Plage de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 pièces
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: diamant (D)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Usinage à sec: adaptée
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: m7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 5×D
  • Configurable: non
  • Air: adaptée
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 90 degré
  • Bague de couleur: noir
  • Avance en: PRFV, PRFC
Filtrer