{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | Werksnorm | |
| Revêtement | diamant (D) | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 10 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 103 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle, 1er étage | 90 degrés | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,19 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de corps D4 | 10 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 5 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM DIAMANT | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Longueur utile L1 | 49 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 49 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 5×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 46 mm | |
| Avance en | PRFV, PRFC |
| Référence article | 122522 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465917 | |
| Réf. fabricant | 122522 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |