• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Foret en carbure monobloc, queue cylindrique pour sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 5mm

Réf.: 122522 5
Remise
175,88 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement diamant (D)
Diamètre des dents, min. Dc min. 5 mm
Classe de tolérance ISO m7
Longueur totale L 82 mm
Longueur des goujures Lc 44 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 90 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) H
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Configurable oui
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 6 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,5 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage A
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DIAMANT
Interface interface 1
Classe de tolérance m7
Longueur de col A 46 mm
Longueur utile L1 35 mm
Longueur fonctionnelle 35 mm
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur noir
Type de produit foret
Exécution (×D) 5×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 36,5 mm

Identification et classification

Référence article 122522 5
EAN / GTIN 4045197465870
Réf. fabricant 122522 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, PRFC
N
100
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
Avec listel de coupe, afin d’éviter tout délaminage, dépassement de fibres et bavures, avec structure de fibre unidirectionnelle.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.
Veuillez prendre note des quantités de commande minimum pour les références configurables:
Plage de ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 pièces
Plage de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 pièces
Plage de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 pièces