{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | Werksnorm | |
| Revêtement | diamant (D) | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 3 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 66 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 35 degré | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Configurable | oui | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,01 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de corps D4 | 6 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,5 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’affûtage | A | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM DIAMANT | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Longueur utile L1 | 23 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 23 mm | |
| Poids | 18 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 5×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 23,5 mm |
| Référence article | 122522 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197465856 | |
| Réf. fabricant | 122522 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |