VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung DIN 6535 HA Diamant

Artikel-Nr.: 122522
8 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle. Bitte Mindestbestellmengen bei konfigurierbaren Größen beachten: ⌀-Bereich 1,01 – 2,99 mm: 10 Stück ⌀-Bereich 3,01 – 9,99 mm: 5 Stück ⌀-Bereich 10,01 – 11,99 mm: 3 Stück
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: Diamant (D)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • trocken Bearbeitung: geeignet
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: m7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: m7
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Ausführung (×D): 5×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Luft: geeignet
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 90 Grad
  • Farbring: schwarz
  • Vorschub in: GFK CFK
Filter