Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras unidireccional DIN 6535 HA diamante

Número de artículo: 122522
8 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla. Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables: Rango de ⌀ de 1,01 – 2,99 mm: 10 piezas Rango de ⌀ de 3,01 – 9,99 mm: 5 piezas Rango de ⌀ de 10,01 – 11,99 mm: 3 piezas
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: Diamante (D)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Procesamiento en seco: adecuado
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: m7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: m7
  • Norma: Werksnorm
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 5×D
  • Configurable: no
  • Aire: adecuado
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 90 grados
  • Anillo de color: color negro
  • Avance en: PRFV, PRFC
Filtrar