TK vrták válcová stopka pro jednosměrný směr vláken DIN 6535 HA diamant

Artiklové číslo: 122522
8 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky. U velikostí s možností konfigurace pamatujte na nutné minimální množství produktů k objednání: Rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 ks Rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 ks Rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 ks
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Typ upínače: Válcová stopka
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: Diamant (D)
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Výstup chladicí a mazací kapaliny: bez výstupu chladicího maziva
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: bez vstupu chladicího maziva
  • Suché obrábění: vhodný
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: m7
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: m7
  • Norma: Werksnorm
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Provedení (×D): 5×D
  • Konfigurovatelný: ne
  • Vzduch: vhodný
  • Provedení stopky: HA
  • Úhel, 1. stupeň: 90 stupeň
  • Barevný kroužek: černá
  • Posuv v: GFK CFK
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost