Parka Traffic RWS Orange 4XL R

Réf.: R460ORR4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série RWS
Référence fabricant RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 190 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application Protection contre le froid; protection contre la pluie; signalisation
Colonne d’eau 15 000 mm
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Taille internationale, Unisexe 4XL
Type de produit vestes
Type de poche Poche pour téléphone portable
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; hydrofuge; rabat coupe-vent; réfléchissant; veste intérieure amovible; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article R460ORR4XL
EAN / GTIN 5036108125661
Réf. fabricant R460ORR4XL
Article hors catalogue L01840 109398
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La bande réfléchissante de cette parka traffic au style populaire est en configuration RWS. En combinant un tissu 100% polyester résistant et un tissage Oxford 300D robuste, cette parka est idéale pour les travaux extérieurs. Plusieurs poches offrent un grand espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Cordon de serrage
  • Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure amovible: 100% Polyester Taffetas
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Doublure amovible poids gm: 52
Doublure amovible poids oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages