Blouse pour l’industrie alimentaire, sans poches, blanche, 4XL

Réf.: 2210WHR4XL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Température, lavage en machine 60 °C
Série Portwest
Référence fabricant Kittel für Lebensmittelindustrie; Laborkittel
Emballage En vrac
Couleur blanc
Composition du tissu coton
Densité du tissu 245 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type d’application signalisation
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe 4XL
Type de produit blouses
Type de poche Poche intérieure
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Capuche non
Caractéristiques col droit
Sexe Unisexe
Finition textile non

Identification et classification

Référence article 2210WHR4XL
EAN / GTIN 5036108453627
Réf. fabricant 2210WHR4XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces blouses de laboratoire Portwest sont disponibles avec un col de couleur contrastée pour faciliter l’identification lorsqu’il est nécessaire de séparer les zones de travail afin d’éviter toute contamination croisée potentielle.
  • Ils sont adaptés au contact alimentaire, ne comportent aucune poche dans laquelle la saleté et les bactéries pourraient s’accumuler et conviennent au nettoyage industriel.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé robuste et durable avec une excellente rétention de la teinture
  • Résistants aux infiltrations, conservent leur forme après chaque lavage
  • Col contrasté pour identifier les zones de travail à haut risque et limiter les contaminations croisées
  • Patte de boutonnage cachée
  • Convient pour le linge industriel et domestique
  • Pas de poches extérieures ou intérieures afin d’éviter l’accumulation de saleté et de bactéries
  • Nouveau modèle
  • Lavable en machine à 60 °C