Blouse pour l’industrie alimentaire sans poches, blanche, taille S

Réf.: 2210WHRS
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
Teinte, blanc Blanc pur
Température, lavage en machine 60 °C
Série Portwest
Référence fabricant Laborkittel; Lebensmittelindustrie-Mantel
Couleur blanc
Composition du tissu coton
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type d’application Active
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit blouses
Type de poche Poche intérieure
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Caractéristiques col droit
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 2210WHRS
EAN / GTIN 5036108453658
Réf. fabricant 2210WHRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces blouses de laboratoire Portwest sont disponibles avec un col de couleur contrastée pour faciliter l’identification lorsqu’il est nécessaire de séparer les zones de travail afin d’éviter toute contamination croisée potentielle.
  • Ils sont adaptés au contact alimentaire, ne comportent aucune poche dans laquelle la saleté et les bactéries pourraient s’accumuler et conviennent au nettoyage industriel.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé robuste et durable avec une excellente rétention de la teinture
  • Résistants aux infiltrations, conservent leur forme après chaque lavage
  • Col contrasté pour identifier les zones de travail à haut risque et limiter les contaminations croisées
  • Patte de boutonnage cachée
  • Convient pour le linge industriel et domestique
  • Pas de poches extérieures ou intérieures afin d’éviter l’accumulation de saleté et de bactéries
  • Nouveau modèle
  • Lavable en machine à 60 °C