Presse à vis tout acier classiX GS-K 160/80

Réf.: GS16K
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de serre-joints serre-joints
Capacité de serrage max. a; b 160 mm
Porte-à-faux max. 80 mm
Epaisseur rail coulissant 7,5 mm
Largeur rail 16 mm
Force de serrage max. F 5 000 N
Série classiX
Référence fabricant Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
Exécution aspect lisse
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour acier; bois; plastique
Avec plaque de pression oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article GS16K
EAN / GTIN 4008158035284
Réf. fabricant GS16K
Article hors catalogue L80070 136
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Barre de serrage avec extrémités arrondies pour un transfert de force simple lors du serrage.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 16x7,5 mm
  • Envergure : 160 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage élastique et résistant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression