Pack promotionnel GARANT Vap Tap Taraud machine HSS-E Type C, 5 pièces

Réf.: GG1358 M6
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (11,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 256 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 6 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 6 mm
Filetage M6x1-6H
Pas de filetage 1 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Ange d’attaque 15 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 4,9 mm
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur utile L1 18 mm
Longueur totale L 80 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article GG1358 M6
EAN / GTIN 4069515084048
Réf. fabricant GG1358 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.
Identique au code art.: 135805.

Remarque(s):

Jusqu’à ≤ M16: 5 pièces par jeu.
A partir de ≥ M18: 3 pièces par jeu.