Pack promotionnel GARANT Vap Tap Taraud machine HSS-E Type C

Réf.: GG1358 M10
Fixer le prix 5 unités (17,16 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Filetage D M10x1,5
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre d’avant-trou 8,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 10 mm
Longueur totale L 100 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Ouverture de clé carrée □ 8 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Longueur partie taraudage Lc 30 mm
Ange d’attaque 15 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1358 M10
EAN / GTIN 4069515084017
Réf. fabricant GG1358 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.
Identique au code art.: 135805.

Remarque(s):

Jusqu’à ≤ M16: 5 pièces par jeu.
A partir de ≥ M18: 3 pièces par jeu.