Taraud machine GARANT Vap Tap HSS-E DIN 376, vaporisé, M: M3

Réf.: 132643 M3
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00450105; ZYL00220105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0022 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 2,2 mm
Longueur de queue 36 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 2,2 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 3 mm
Filetage M3X0.5
Pas de filetage 0,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6H
Diamètre d’entrée 2,4 mm
Longueur de pièce taraudée 11,9 mm
Longueur d’entrée 2,5 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Exécution partie coupante avec filets alternés
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 2
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Nuance de coupe HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col 58,3 mm
Longueur totale 56 mm
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 376
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132643 M3
EAN / GTIN 4069515001274
Réf. fabricant 132643 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.
Queue suivant DIN 376 (⌀ de queue aminci), convient dès lors pour les profondeurs d’utilisation supérieures.