Pack promotionnel GARANT Vap Tap Taraud machine HSS-E Type C

Réf.: GG1358 M3
Fixer le prix 5 unités (9,96 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Filetage D M3x0,5-6H
Pas de filetage 0,5 mm
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Longueur totale L 57,22 mm
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degrés
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00350105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3,5 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 33,9 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Diamètre d’entrée 2,44 mm
Longueur partie taraudage Lc 5,3 mm
Longueur d’entrée 1,25 mm
Ange d’attaque 15 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Dynamique 11 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée oui
Normlänge L 56 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur utile L1 9 mm
Poids 5 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1358 M3
EAN / GTIN 4069515084086
Réf. fabricant GG1358 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.
Identique au code art.: 135805.

Remarque(s):

Jusqu’à ≤ M16: 5 pièces par jeu.
A partir de ≥ M18: 3 pièces par jeu.