Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin auto-serrant avec Mors à revêtement diamant, Type: 130

Réf.: 341050 130

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre emmanchement mandrin
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 16
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Référence fabricant Typ 130
Zone EX non
Interface côté machine B16
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 13 mm
Diamètre de cône D 15,733 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Longueur mandrin fermé L1 103 mm
Longueur mandrin ouvert L1 91 mm
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Norme DIN 238
Traitement de surface revêtement diamant
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Réf. fabricant 341050 130
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mors à revêtement diamant, auto-serrants.

Utilisation:

Particulièrement adaptés au serrage de forets en carbure monobloc (groupe 12) ainsi qu’aux forets à queue trempée. Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 − 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.

Remarque(s):

Utiliser les arbres de montage 342600, exécution de précision.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne convient pas aux outils à rotation à gauche.
  • Ne peut pas être utilisé comme dispositif de serrage de pièces.