{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6539 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 1 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 26 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 6 mm | |
| Diamètre de queue DS | 1 mm | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’affûtage | N | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 4,5 mm |
| Référence article | GG1251 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515091992 | |
| Réf. fabricant | GG1251 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |