Pachet promoțional burghiu elicoidal TiAlN HSS-E, 10 bucăți

Cod articol.: GG1117 10
Setați prețul 10 bucăți (16,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 133 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 87 mm
Diametrul arborelui DS 10 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 35 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 10 buc.
Avans f 0,09 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Clasa de toleranță la prindere f11
Lungimea tijei LS 46 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 78 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 72 mm
Avans in INOX > 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1117 10
EAN / GTIN 4069515044073
Număr producător GG1117 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.
Similar cu cod 114580.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.