Pack promotionnel Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, 5 pièces

Réf.: GG0751 M8
Fixer le prix 5 unités (59,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Diamètre de queue DS 8 mm
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre des dents, min. Dc min. 7,3 mm
Configurable non
Désignation du produit (type) UNI
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Fluoforets
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Pour filetage M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Epaisseur du matériau max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2 300 min-1

Identification et classification

Référence article GG0751 M8
EAN / GTIN 4069515042598
Réf. fabricant GG0751 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fluoforet standard (avec collerette), comme 080751.
Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.