Pack promotionnel Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, 5 pièces

Réf.: GG0751 M10
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (71,20 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue DS 10 mm
Interface interface 1
Vitesse de rotation max. 2 100 min-1
Sens de la coupe coupe à droite

Identification et classification

Référence article GG0751 M10
EAN / GTIN 4069515042604
Réf. fabricant GG0751 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fluoforet standard (avec collerette), comme 080751.
Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.