Voordeelverpakking vloeiboor standaard (met kraag) Uni, 5 stuks

Artikelnummer: GG0751 M8
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (59,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 7,3 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 2,5 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 1,5 kW
Aanbevolen toerental 2.300 min-1
Inhoud 5″ st.
Producttype Vloeiboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0751 M8
EAN/GTIN 4069515042598
Nummer fabrikant GG0751 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vloeiboor standaard (met kraag), als nr. 080751.
Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Downloads en documenten

Geschikte producten