{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 3,7 mm | |
| Configurable | non | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | Fluoforets | |
| Ausführung Kragen | standard (avec collerette) | |
| Pour filetage M | M4 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 0,8 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 700 min-1 |
| Référence article | GG0751 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515042567 | |
| Réf. fabricant | GG0751 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |