Pantalon Bizflame 88/12 FR bleu marine 34

Réf.: FR432NVR34
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 88 %
Teneur en tissu, Nylon 12 %
Série Bizflame 88/12
Référence fabricant Bizflame 88/12 FR Hose
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Composition du tissu coton; Nylon
Séchage séchage en machine normal
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille de confection DE 34
Type d’application protection ignifuge; signalisation
Ajustement normal
Nombre de poches 3 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques hydrofuge
Norme EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FR432NVR34
EAN / GTIN 5036108461028
Réf. fabricant FR432NVR34
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le pantalon Bizflame 88/12 offre une protection et un confort maximum.
  • Les doubles coutures assurent une stabilité supplémentaire et les poches latérales avec une poche pratique pour mètre pliant permettent un accès rapide et facile.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Léger et confortable
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • Ourlet réglable à l’aide d’un bouton-pression pour un ajustement sûr
  • Ruban adhésif résistant à la chaleur et difficilement inflammable
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA

Téléchargements et documents

De la même série "Bizflame 88/12" Afficher tout