• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeregel XL

Artikel-Nr.: F50030033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matrix
Herstellerbezeichnung Einhaengeregel XL
Farbe rot
Produktart Regalwanne
Eigenschaften recyclebar
Material Polypropylen (PP)
Oberfläche unbehandelt
Gewicht gesamt 7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F50030033
EAN / GTIN 3662424106606
Herstellernummer F50030033
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 7