{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Serie | Matrix | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; rot | |
| mit Tür | nein | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 5 St. | |
| Unterbau Ausführung | Bodenplatte | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Gewicht | 30 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Einbauelement variabel | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert |
| Artikelnummer | F50000024 | |
| EAN / GTIN | 3662424107993 | |
| Herstellernummer | F50000024 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |