Douille mâle à chocs ∙ TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 40 mm

Réf.: 995S-T40
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 995S-T40
EAN / GTIN 4000896047680
Réf. fabricant 995S-T40
Article hors catalogue L60140 1146

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T40
  • Dimensions / longueur : 40 mm
  • Longueur l1: 21.1 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange